画像準備中

Φ22 HWシリーズ パイロットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02491011 品番HW1P-1M5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥745
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

白熱球照光 AC200・220 緑

保護構造防噴流形 シリーズHWシリーズ 取付穴径Φ22.3+0.4mm レンズ色 照光方式白熱球 レンズ形状平形 使用電圧(V)AC200・220V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする