Samtec 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●極数 : 40●行数 : 2●ピッチ : 1.27mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : SMT●定格電流 : 1.75A●シリーズ : FLE●コンタクト材質 : 青銅●FLEシリーズSMTソケットストリップは、次の製品とかん合します。 FTSHシリーズマイクロヘッダ。代表品番 ; 767-6774 767-6774 を参照してください。 FTSシリーズマイクロ低プロファイル端子ストリップ。代表品番 ; 481-4702 481-4702 を参照してください。. 表面実装高信頼ソケットストリップ - FLEシリーズ. Samtecの基板対基板FLEシリーズは、1.27 mmピッチ、2列、本体高さ4.55 mmのSMTソケットストリップです。 この基板対基板FLEシリーズ製品は、0.25 μm金めっきコンタクトと0.075 μm金めっきテールを備えた、1.27 mmピッチのSMTソケットです。. 定格電流: 1.75 A 動作温度: -55 → +125 ℃ 注文コード02491031 品番FLE-120-01-G-DV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数 : 40●行数 : 2●ピッチ : 1.27mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : SMT●定格電流 : 1.75A●シリーズ : FLE●コンタクト材質 : 青銅●FLEシリーズSMTソケットストリップは、次の製品とかん合します。 FTSHシリーズマイクロヘッダ。代表品番 ; 767-6774 767-6774 を参照してください。 FTSシリーズマイクロ低プロファイル端子ストリップ。代表品番 ; 481-4702 481-4702 を参照してください。. 表面実装高信頼ソケットストリップ - FLEシリーズ. Samtecの基板対基板FLEシリーズは、1.27 mmピッチ、2列、本体高さ4.55 mmのSMTソケットストリップです。 この基板対基板FLEシリーズ製品は、0.25 μm金めっきコンタクトと0.075 μm金めっきテールを備えた、1.27 mmピッチのSMTソケットです。. 定格電流: 1.75 A 動作温度: -55 → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする