IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
22Φ表示灯平形 (ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02491063
品番
HW1P-1Q4W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LED照光 AC・DC24 乳白
保護構造
防噴流形
シリーズ
HWシリーズ
取付穴径
Φ22.3+0.4mm
レンズ色
乳白
照光方式
LED
レンズ形状
平形
使用電圧(V)
AC・DC24V