IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
22Φ矢形ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02491176
品番
HW1S-33T20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
45° 3ノッチ 2a 両スプリングリターン
接点数
2接点
保護構造
防噴流形
シリーズ
HWシリーズ
取付穴径
Φ22.3+0.4mm
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
動作方式
両スプリングターン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02491176
HW1S-33T20
06917495
HW1S-33T20
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました。