STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, BD136-16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード02491311 品番BD136-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -1.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -45 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 1.25 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 45 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする