IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
乳白
注文コード
02491316
品番
HW2P-1M2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,755
この商品は
発光色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
LED照光
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
乳白
レンズ色
乳白
形状
角
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
保護構造
IP65
シリーズ
HWシリーズ
レンズ形状
角平形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02491316
HW2P-1M2W
60125362
HW2P-1M2PW
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形
IDEC(和泉電気)
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です