HW2P-1Q4R Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気) 02491377

Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格使用電圧(V)AC/DC24発光色注文コード02491377品番HW2P-1Q4R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
形状角平形(記名式)品名パイロットライト種類完成品保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子発光色保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格使用電圧(V)AC/DC24耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間照光色使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60125581
2022-06-17
用途: 表示灯として使用
製造業

製品の出来は良いです。同製品の照光式スイッチは表示パネル外枠とLED球各々色が付いていますが本表示灯は表示パネル外枠のみ色付きで、中のLED発光部は白しか付きませんので
注意する必要があるかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする