曜日別特売
L5970D013TR STMicroelectronics コンバータ, 1A, 36 V, 表面実装 L5970D013TR STMicro 02491399

STMicroelectronics コンバータ, 1A, 36 V, 表面実装 L5970D013TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02491399品番L5970D013TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
仕様●出力電流 Max : 1A●レギュレータ機能 : バック コントローラ●入力電圧 Min : 4.4 V●入力電圧 Max : 36 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SO●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 15 mV●長さ : 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする