Samtec 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 10 列 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 仕様●極数 400●行数 10●ピッチ 1.27mm●実装タイプ 表面実装●接続方向 ストレート●結線方法 はんだ●シリーズ ASP●コンタクト材質 銅合金●FMC規格ではSamtecのSEARAY(TM)コネクタセットが指定されています。VITA 57 SEAM SEAFシリーズシステムは、40×10構成の400個のI/Oを、又は個別に装着される40×10構成の160個のI/Oを、スタック高8.5 mm及び10 mmで実現します。供給されている全FMC指定コネクタの一覧を以下に示します。 注文コード02491871 品番ASP-134488-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802,780
販売価格(税別)
729,800
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数 400●行数 10●ピッチ 1.27mm●実装タイプ 表面実装●接続方向 ストレート●結線方法 はんだ●シリーズ ASP●コンタクト材質 銅合金●FMC規格ではSamtecのSEARAY(TM)コネクタセットが指定されています。VITA 57 SEAM SEAFシリーズシステムは、40×10構成の400個のI/Oを、又は個別に装着される40×10構成の160個のI/Oを、スタック高8.5 mm及び10 mmで実現します。供給されている全FMC指定コネクタの一覧を以下に示します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする