STMicroelectronics コンバータ, 16 V, 表面実装 ST1S03PUR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード02491889 品番ST1S03PUR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
仕様●入力電圧 Min : 3 V●入力電圧 Max : 16 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●パッケージタイプ : DFN●ラインレギュレーション : 0.06 %●ロードレギュレーション : 0.003 %●長さ : 3.1mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする