※代表画像です

WOS-X 70-519 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業 02492205 WOS-X 70-519 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業 02492205 WOS-X 70-519 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業 02492205

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02492205 品番 WOS-X 70-519
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
ベアリングバーのピッチを細目は15mm/16.5mm/18mmの3種類にしています。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。

形状細目、ノンスリップ 厚さ(mm)ベアリングバー:5 質量(kg)22.3 種類みぞ蓋、横断用、側溝用 溝幅(mm)600 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×995×19 ベアリングバー高さ(mm)19 適用荷重●側構:歩道用●横断構:歩道用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする