※代表画像です

WK-X 39-750B 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業 02492239 WK-X 39-750B 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業 02492239 WK-X 39-750B 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業 02492239 WK-X 39-750B 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業 02492239

圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード02492239 品番WK-X 39-750B
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキン
Z型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。
平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。

形状並目、ノンスリップ 厚さ(mm)ベアリングバー:7 寸法(mm)幅a×長さb×主部材高h×全高H:390×601×50×100 質量(kg)18.5 種類一般用、かさ上げ、側溝用 溝幅(mm)300 表面処理溶融亜鉛めっき ベアリングバー高さ(mm)50 適用荷重T-25・20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする