WK-X 39-750A 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業 02492607

※代表画像です

WK-X 39-750A 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業 02492607
WK-X 39-750A 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業 02492607
WK-X 39-750A 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業 02492607
WK-X 39-750A 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型 片岡産業 02492607

圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WK-X型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1枚注文コード02492607品番WK-X 39-750A
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより、高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。
かさ上げ用平型パッキン・Z型パッキン
Z型パッキンは、かさ上げグレーチング専用の騒音防止サウンドルースです。グレーチングのかさ上げ材底部にピン留めで取付けます。車輌等の通過時に発生する騒音の吸収及びガタつきをなくし、コンクリートU字溝を傷つけません。
平型パッキンは、Z型パッキンと同じ機能を保ちながら、より安価にするために開発されたパッキンです。

形状並目、ノンスリップ厚さ(mm)ベアリングバー:7寸法(mm)幅a×長さb×主部材高h×全高H:390×997×50×100質量(kg)30.4種類一般用、かさ上げ、側溝用溝幅(mm)300表面処理溶融亜鉛めっきベアリングバー高さ(mm)50適用荷重T-25・20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする