明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセントバー
コンセントバー用防じんカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02493233
品番
MZ6525
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
色
黒
材質
ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)
44×20×26.5
摘要
UL94V-0
定格電圧
125
定格電流(A)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応