※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OA-2 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ] 02493653 OA-2 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ] 02493653 OA-2 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ] 02493653 OA-2 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ] 02493653

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 取付ねじG1(CTG28) 注文コード02493653 品番OA-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,175
この商品は取付ねじ・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
電線引出部の断線を防ぎます。
使用する電線径に合わせてカットし、使用します。

取付穴径(Φmm)33.5 適合板厚(mm)7.5以下 取付ねじG1(CTG28) 用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に 材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-25〜70 適合電線径(Φmm)(1段目)9〜11、(2段目)11〜14、(3段目)14〜17、(4段目)17〜19
注意
※以下の環境での使用・保管はしないこと
・使用温度範囲外
・酸、強アルカリ、有機溶剤(シンナー、トルエン、ベンゼンなど)
の雰囲気
・水蒸気、油気、塩気の雰囲気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02493653 OA-2 08559616 OA-2 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ] 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ] 1個 369 税込406 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-08
用途:
サンプルとして
サービス業

現場に取り付けられているものを取り外すことはできないので1個単位で
取り寄せることができとても助かりました。

2024-11-15
用途:
機械整備時に使用

機械の整備時に電源線の投入口が壊れていたので本品を使用して整備しました。
機能・見栄えともに良くなり、満足です。

対象商品:
09600026
2024-03-19
用途:
電気線を盤内に入れる時
株式会社西村テクノサービス 様 (建設業・工事業)

電線やホースの太さに応じて取付けができるため、とても使いやすいです。

対象商品:
08559607
2023-12-06
用途:
機械に組込み
製造業

サイズも豊富で1個買いが出来るので便利です。ケーブルのサイズで調整できるのも便利です。

対象商品:
08559607
2022-07-27
用途:
搬送設備のメンテナンス時
株式会社紀州工業 様 (建設業・工事業)

70歳の私が20代の頃より使用して居ります。こんなに万能なコネクタは無いでしょう・・・
海外出張にも持参して居ります。

対象商品:
09600026
2022-05-19
用途:
機械の配線付け根に使用

ある機械の配線部分で割れがあり、この部品を購入しました。交換して思いましたが、他の機械でも良く使用されており、またリピート購入お願いするかと思います。

対象商品:
09600026
2019-06-23
用途:
ボックスからの配線取り出し

CVケーブル取り出し用に使用しました。
穴径は適せん内径で切断してねじで固定、但しケーブルの仕様により適合しない線種もあるので確認してから使用することをお勧めします。防塵やケーブル固定の面では手間が省けて余分なクランプ・パテの使用などの工程が省けて便利です。

対象商品:
08559607
2019-10-20
用途:
制御盤や機器の配線
エムズ電工 様 (建設業・工事業)

対応ケーブルサイズに幅があり,とても幅広く使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする