OC-11Y 押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気) 02493811 OC-11Y 押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気) 02493811

押ボタンゴムカバー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02493811 品番 OC-11Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。
耐油性にも良好

適合本体Φ30ABNシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5〜60 寸法D11 操作部形状突形ボタン用 寸法AΦ28 寸法B19 寸法CΦ38 操作部押ボタンスイッチ
注意
※突形ボタン用です。平型タイプの押しボタンスイッチには、取り付けることが出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
交換用予備
株式会社中島製作所 様

何かと消耗が激しいパーツのひとつです。サイズも各種揃っているとなお重宝するかと思います

2025-03-18
用途:
スイッチのゴムカバーの劣化交換
日本貨物鉄道株式会社 様 (運輸・通信業)

スイッチのゴムカバーが劣化していたので交換のために購入しました。
簡単に交換ができるので、これからどんどん交換していこうと思います。

2025-08-27
用途:
制御盤修理改造
川上メンテナンス 様

通常使用していますが特に問題なし。
今後も使用する予定です。

対象商品:
02493793
2023-04-14
用途:
古くなり破損したものと交換

古くなったものと交換するために取り寄せましたが問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
02493802
2019-12-13
用途:
駅の発車ブザー
弘南鉄道株式会社 様 (運輸・通信業)

このような部品まであるとは知りませんでした。カラーも豊富でとても良いです。

2019-07-04
用途:
船のアンカーウィンチ
飯干家具店 様 (サービス業)

ヤマハのアンカーウィンチの防水スイッチの取り替えに使用。純正部品より格安に修理出来ました。大変満足しています

2人が参考にしています
対象商品:
02493802
2017-07-29
用途:
機械機器のスイッチカバー(防塵、防水タイプ)
製造業

15年以上前に購入した機器のスイッチカバー劣化して破損しました。購入メーカーに話したところ製造中止になった商品は、部品の名称および製造メーカーすら教えてくれませんでした。カバー以外支障なく使えたので途方に暮れていましたところ、「モノタロウ」からDMが目につき、注文したところ安価で修理できました。ただし、値段が安いのから高いのまで2〜3種類ありとても迷いましたし、材質、サイズなど心配でしたが発注して翌日に納品され非常に助かりました。今後は頼りにしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02493802
2017-04-05
用途:
船舶のアンカーウィンチのスイッチカバー

船舶のアンカーウィンチのスイッチカバーの交換、満足している。
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
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする