※代表画像です

WMS-X 56-738 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 片岡産業 02494339 WMS-X 56-738 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 片岡産業 02494339 WMS-X 56-738 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 片岡産業 02494339 WMS-X 56-738 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 片岡産業 02494339

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02494339 品番 WMS-X 56-738
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。
今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくし歩きやすさを加えました。
従来のグレーチングに比べてピン止めが不要となるため、よりスムーズにグレーチングをセットすること
が出来ます。

仕様集排水ますぶた、四方2L受枠付 形状細目、ノンスリップ 厚さ(mm)ベアリングバー:7 質量(kg)23 種類ます蓋、横断用、110°開閉型 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×485×38 寸法(長さL×幅W)(mm)ます穴:500×600 ベアリングバー高さ(mm)38 適用荷重T-6
注意
※上記の従来製品には本体に切り欠き部が生じます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする