ドリル 超硬S DZSDS-00

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02495097 品番 DZSDS-0039-075-010
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ドリル径(Φmm)0.39 溝長(mm)10 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)1 材質超硬 表面処理DZコート(TiAlN系)
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする