※代表画像です

WKZ-X 55-950 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型 片岡産業 02495127 WKZ-X 55-950 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型 片岡産業 02495127 WKZ-X 55-950 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型 片岡産業 02495127

圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02495127 品番 WKZ-X 55-950
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。
コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。

仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付 形状並目、ノンスリップ 厚さ(mm)ベアリングバー:9 質量(kg)37.3 種類みぞ蓋、横断用 溝幅(mm)450 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×997×50 ベアリングバー高さ(mm)50 適用荷重●エコノミータイプ:T-14●一般用:T-6
注意
※(エコノミー)交通量の少ない、低速車道にご使用下さい。
※(一般用)交通量の比較的多い、一般道にご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする