※代表画像です

WKZS-X 40-738 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKZS-X型 片岡産業 02495407 WKZS-X 40-738 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKZS-X型 片岡産業 02495407 WKZS-X 40-738 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKZS-X型 片岡産業 02495407

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKZS-X型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02495407 品番 WKZS-X 40-738
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。
コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。

仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付 材質スチール 長さ(mm)997 形状ノンスリップ 厚さ(mm)ベアリングバー:7 質量(kg)29.8 ピッチ細目 種類みぞ蓋、横断用 溝幅(mm)300 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×997×38 ベアリングバー高さ(mm)38 適用荷重●エコノミータイプ:T-20●一般用:T-14
注意
※(エコノミー)交通量の少ない、低速車道にご使用下さい。
※(一般用)交通量の比較的多い、一般道にご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする