ドリル 超硬S DZSDS-01

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.05 全長(mm)75 注文コード02496305 品番DZSDS-0105-075-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,140
この商品はドリル径・全長など181種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)1.05 溝長(mm)20 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)1.05 材質超硬 表面処理DZコート(TiAlN系)
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする