曜日別特売
- スマートIII点検口 12.5mm カイダーベースボード工業 02496457

- スマートIII点検口 12.5mm カイダーベースボード工業 02496457
- スマートIII点検口 12.5mm カイダーベースボード工業 02496457
- スマートIII点検口 12.5mm カイダーベースボード工業 02496457

スマートIII点検口 12.5mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
開口寸法(mm)294×294
ウォームグレー
内容量1セット注文コード02496457品番-
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

中フタがセットになった見付11mmのスッキリとした点検口です。

仕様壁付用材質フレーム:硬質樹脂+軟質樹脂 (2色成型) 、中フタ:ケイ酸カルシウム板厚さ(mm)12.5寸法(mm)300×300ウォームグレー開口寸法(mm)294×294

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする