曜日別特売
AQP-220 全自動パルスバッテリー充電器 バイク~ミニバン・小型トラック向け AGM/ISSバッテリー対応 AQUA DREAM(アクアドリーム) 02497919

AQP-220 全自動パルスバッテリー充電器 バイク~ミニバン・小型トラック向け AGM/ISSバッテリー対応 AQUA DREAM(アクアドリーム) 02497919
AQP-220 全自動パルスバッテリー充電器 バイク~ミニバン・小型トラック向け AGM/ISSバッテリー対応 AQUA DREAM(アクアドリーム) 02497919
AQP-220 全自動パルスバッテリー充電器 バイク~ミニバン・小型トラック向け AGM/ISSバッテリー対応 AQUA DREAM(アクアドリーム) 02497919
AQP-220 全自動パルスバッテリー充電器 バイク~ミニバン・小型トラック向け AGM/ISSバッテリー対応 AQUA DREAM(アクアドリーム) 02497919

全自動パルスバッテリー充電器 バイク~ミニバン・小型トラック向け AGM/ISSバッテリー対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02497919
品番
AQP-220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

パルス充電でバッテリーのパワーが復活!
「全自動制御でかんたん充電! パルス充電でバッテリーのコンディションをサポート!」
パルス充電によりバッテリー内部に発生するサルフェーションを抑制し、バッテリー本来の性能回復をサポートします。
車のバッテリーを車両から外さずに接続し、コンセントを差し込むだけで充電を開始できるため、はじめての方でも扱いやすい全自動タイプです。
バイクから普通乗用車、ミニバン、小型トラック、小型船舶まで幅広い12V鉛バッテリーに対応します。
原付は適合対象外です。
AGMバッテリーやアイドリングストップ(ISS)車用バッテリーにも対応し、それぞれの特性に配慮した充電制御を行います。
バッテリー接続時に火花が出にくい安全設計を採用し、安心して作業が行えます。
充電完了後は自動でトリクル充電・維持充電へ切り替わり、長時間接続時や自然放電時にも過充電を抑えながら最適な状態を保ちます。
バッテリーの状態や容量に応じて電流を流す全自動充電方式を採用し、2A・10A・15Aの3段階から充電電流を選択できます。
液晶表示により、充電状況や動作状態をひと目で確認でき、使用中の状態把握がしやすい仕様です。
充電初期と充電後半の2段階でバッテリー診断を行い、充電可否や充電状態をしっかりチェックします。
ダブルパルス充電を採用し、劣化したバッテリーのコンディション維持と長寿命化をサポートします。
逆接続、クリップ接続確認、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡に対応した7つの保護回路を搭載し、安全性にも配慮しています。
気温の低い時期の充電に役立つウインターモードを搭載し、寒冷時でも安定した充電をサポートします。
バイク用アタッチメントクリップが付属しているため、小型バッテリーの充電にも便利です。

付属品
バイク用アタッチメントクリップ
仕様
充電選択電流(A):2・10・15
質量(g)
1400
コード長さ(m)
(電源コード)約1.7/(充電コード):約1.7
表示
液晶表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250x178x133
定格出力
DC12V/15A(最大)
バッテリー容量(Ah)
適合バッテリー:4~140
保護機能
逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡
充電池タイプ
全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・AGM/ISS充電・WINTERモード・バッテリー診断
充電方式
定電流低電圧/オート充電方式
適合バッテリー
DC12V(開放型・密閉型・AGM・ISS対応)鉛バッテリー
定格入力
AC100V
注意
※自動車・二輪車用・DC12V(開放型・密閉型)電源バッテリー用充電器です。その他用途では使用しないでください。
※周囲温度0℃~40℃の範囲内でご使用下さい。温度範囲外では本製品の過熱、焼損、バッテリーの漏液、過熱、変形の原因となることがあります。
※長期間維持充電をする場合は1~3ヵ月に一度充電を止め充電器をバッテリーから外してエンジンをかける等、バッテリーの状態を確認下さい。
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み十分に理解された上で使用してください。取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わず使用した場合、重大な事故につながります。
※タバコなど火の気がないところ、風通しの良い所でご使用ください。火の気の近くや風通しが悪いと、バッテリーが過熱、爆発することがあります。
※バッテリーの温度が体温より温かい時は、冷ましてから充電を開始してください。本製品が過熱、発火、バッテリーの液もれ、爆発の原因となることがあります。
※子供、乳幼児には手をふれさせないよう注意してください。けがや感電することがあります。
※木くず、可燃性オイルなど可燃物の周辺で使用しないでください。万が一引火した場合、火災の原因となることがあります。
※バッテリー充電の接続は次の手順で極性に注意して行ってください。充電器側+赤クリップ→バッテリー側+端子、充電器側-黒クリップ→バッテリー側-端子、確実に接続しなかったり、極性を間違えて接続した場合に本製品が過熱、発火、バッテリーが過熱、爆発する原因となることがあります。
※充電中にバッテリー充電クリップを取り外さないでください。車両火災、感電、爆発の原因となることがあります。
※直射日光下や発熱体の近辺など高温の場所、湿度の極端に高い場所、雨、雪等の水分のかかる場所、ほこりの多い場所や化学性ガスの被害をうけやすい場所では使用、保管はしないでください。漏電、感電、過熱、爆発、故障の原因となることがあります。
※以下のバッテリーには充電しないでください。ニッカドバッテリー、ニッケル水素バッテリー、リチウムバッテリー、一次電池(アルカリ・ニッカド)、乾電池等。
※深放電されているバッテリーへの充電はバッテリーの漏液、加熱、変形の原因となることがありますのでご遠慮ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする