T80-2065 ポリタンクカート ナリカ 02497962

T80-2065 ポリタンクカート ナリカ 02497962
T80-2065 ポリタンクカート ナリカ 02497962

ポリタンクカート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
02497962
品番
T80-2065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥44,000
販売価格(税別)
¥40,000

廃液用カラーポリタンクが2つ積載可能です。キャスターがついているので、持ち運びや移動に便利です。
カートのまま机下に収納でき、実験室をすっきりさせます。

材質
[本体]スチール(AAS樹脂被覆)、[キャスター]ナイロン
寸法(mm)
500×400×600
質量(kg)
5.2
耐荷重(kg)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする