ワイドボディUB枠 58x25mm 上下兼用枠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ライトグレー 注文コード02498740 品番S-58
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

簡単に下地からビス打ちができます。

仕様上下兼用枠 材質硬質樹脂(高発泡) 長さ(mm)1800 寸法(mm)58×25 ライトグレー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする