カーク産業
カーク産業の ライティングレール
カーク産業の レール
レール式ライト用レール/700mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02499336
品番
W0341-70
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
用途
キャンピングカー用
長さ(mm)
700
色
ブラック
外形寸法(mm)
25×10
電圧(V)
DC12
最大電流(A)
4まで
取付穴径(Φmm)
4