- 適合チップ
- RDAA-100404-00-0.6-HSS、RDAA-150404-00-0.3-HSS、RDAA-150404-00-0.4-HSS、RDAA-150404-00-0.5-HSS
RDAA-150404-00-0.6-HSS、RDAA-150404-00-0.8-HSS、RDAA-150404-00-1.0-HSS、RDAA-150404-00-1.2-HSS、RDAA-150404-00-1.5-HSS
RDBL-150404-45-0.3-HSS、RDBL-150404-45-0.4-HSS、RDBL-150404-45-0.5-HSS、RDBL-150404-45-0.6-HSS、RDBL-150404-45-0.8-HSS、RDBL-150404-45-1.0-HSS、RDBL-150404-45-1.2-HSS、RDBL-150404-45-1.5-HSS
RDBR-150404-45-0.3-HSS、RDBR-150404-45-0.4-HSS、RDBR-150404-45-0.5-HSS、RDBR-150404-45-0.6-HSS、RDBR-150404-45-0.8-HSS、RDBR-150404-45-1.0-HSS、RDBR-150404-45-1.2-HSS、RDBR-150404-45-1.5-HSS
- 用途
- 転造用ホルダー 平目・斜目・綾目(綾目は送り不可)
- 寸法A(mm)
- 15
- 寸法B(mm)
- 4
- 寸法K(mm)
- 4
- 寸法(Φ)
- (mim)8、(max)20
- D
- 10-15
- 寸法L(mm)
- 120
- 寸法d(mm)
- 4
- 寸法S(mm)
- 16
- 寸法E(mm)
- 2
- 寸法C(mm)
- 16