曜日別特売

転造用ホルダー シングル 16角

転造用ホルダー シングル 16角 - IFANGER転造用ホルダー シングル 16角 - IFANGER

シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー

用途
転造用ホルダー 平目・斜目・綾目(綾目は送り不可)
寸法L(mm)
120
寸法d(mm)
4
寸法S(mm)
16
寸法E(mm)
2
寸法C(mm)
16
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法K(mm)
寸法(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02499791RCSR16441544(mim)8、(max)20
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
02500482RCSR16541756(min)8、(max)20
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする