DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S DZSDS-03
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02500042
品番
DZSDS-0320-200-070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,940
この商品は
152
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.2
溝長(mm)
70
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
3.2
材質
超硬
表面処理
DZコート(TiAlN系)
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。