ドリル 超硬S DZSDS-03

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02500094 品番DZSDS-0325-050-025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,370
この商品は152種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)3.25 溝長(mm)25 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3.25 材質超硬 表面処理DZコート(TiAlN系)
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする