曜日別特売
RCSR1654 転造用ホルダー シングル 16角 IFANGER 02500482

RCSR1654 転造用ホルダー シングル 16角 IFANGER 02500482
RCSR1654 転造用ホルダー シングル 16角 IFANGER 02500482

転造用ホルダー シングル 16角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02500482
品番
RCSR1654
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー

用途
転造用ホルダー 平目・斜目・綾目(綾目は送り不可)
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
5
寸法K(mm)
6
寸法(Φ)
(min)8、(max)20
寸法L(mm)
120
寸法d(mm)
4
寸法S(mm)
16
適合チップ
RDAA-150504-00-1.0-HSS
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
2
寸法C(mm)
16

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする