表面配線用ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数2 適合DEC・適合機種(代表例):GT5P、板ばね:SFA-203 注文コード02501247 品番SR2P-05B
参考基準価格(税別)¥705 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は極数・適合など26種類から選べます 他の種類を見る

表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。

適合DEC・適合機種(代表例):GT5P、板ばね:SFA-203 タイプ標準形 極数2 形式SR形(8ピン) 規格UL、CSA、TUV 定格絶縁電圧(V)250 定格電流(A)10 端子ねじM3.5 適合電線(mm2)2max. 色(本体) 推奨締付トルク範囲(N・m)1〜1.3 認証マークUL、CSA、TUV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする