曜日別特売
503105【ワケあり】 ハンドライト P21R LED LENSER 02502618

メイン画像

503105【ワケあり】 ハンドライト P21R LED LENSER 02502618
503105【ワケあり】 ハンドライト P21R LED LENSER 02502618
503105【ワケあり】 ハンドライト P21R LED LENSER 02502618

ハンドライト P21R

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02502618
品番
503105【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)アウトレット
¥97,980¥78,980

最大12000ルーメン究極のサーチライトです。
P21Rはレッドレンザー最大のフラッシュライトです。
捜索救助活動や警備に携わる方など、強力な照明が必要な方に、最大12000ルーメンの明るさとワンタッチフォーカス機能、多彩な照射モードを選択可能なセレクトリングなど、あらゆる機能をコンパクトサイズに凝縮しました。
サーチライトのかつてない使いやすさをP21Rが提供します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
専用充電池(Li-ion)、専用充電器・充電ケーブル、ショルダーストラップ、Protective Elements Set Type E
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
708-5505
材質
アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用)
幅(mm)
Φ95×378
色
ブラック
電圧(V)
9.6
消費電力(W)
57.6
保護等級
IP68
使用電池
専用充電池
バッテリー容量(Ah)
6000
充電時間(時間)
5.5
明るさ(Lm)
12000
点灯時間(時間)
最大:25
テクノロジー
ワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、イットリオン電池

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする