HN-EHSN【ワケあり】 ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー) 02502697

HN-EHSN【ワケあり】 ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー) 02502697
HN-EHSN【ワケあり】 ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー) 02502697
HN-EHSN【ワケあり】 ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー) 02502697
HN-EHSN【ワケあり】 ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー) 02502697

ハンディ温湿度計(一体形)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
注文コード
02502697
品番
HN-EHSN【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥18,980

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能

用途
日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
758-2757
質量(g)
約92(電池除く)
タイプ
平均値なども表示できる標準モデル
電源
単4アルカリ電池2本
温度測定範囲(℃)
-10~45
湿度測定範囲(%)
5~95RH
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
応答性
40秒
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする