DVR-DM1046A-IC【ワケあり】 ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE 02502731

ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ]

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02502731
品番
DVR-DM1046A-IC【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥103,790販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)アウトレット
¥99,98079,980

後方視界を確実に映すアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1046A-IC」。
10型の大画面・高画質液晶とフロント/リアともフルHDの高画質カメラを採用。優れた視認性と昼も夜も自然で鮮明な映像を実現します。さらに磨きをかけ洗練されたデザインは車室内に調和します。
※アルパインのデジタルミラーは純正ミラー交換タイプのため、別売の車種専用取付けキットが必要になります。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
【ミラー】460、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:40、リア:40、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】49
外形寸法(mm)
【ミラー(ブラケットカバーのみ)】264.2×49×89.0、【カメラ(フロント/リア車内用)】フロント:45.4×53.6×34.6、リア(車内):45.4×55.4×34.6、【カメラ(リア車外用、ブラケット込)】40.0×31.1×42.4
電源電圧(V)
12(定格 14.4)
保存温度(℃)
-40~85
記録媒体
対応microSDカード:16~128GB (Class10以上)
液晶サイズ
10型(10.0インチ)
記録ファイル形式
動画TS、静止画JPG
動作温度(℃)
-20~60
F値
【カメラ】フロント:1.8、リア:2.2(車内・車外とも)
画素数
カメラ:200万(フロント/リア)、液晶:1280×320
フレームレート
カメラ:フロント27.5fps/リア30fps
イメージセンサー
STARVIS/STARVIS 2搭載
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする