本体
富士フイルム
Hydro Ag+つめかえ用 2L (アルコール60%)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(2L)
注文コード
02502767
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,998
¥
7,298
バスケットに入れる
富士フイルムHydroAg+ アルコールスプレー(アルコール60%)の詰め替え用です。
スポーツ施設、学校、ホテル、ビルメン業界などの業務用途に。
用途
手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等)
布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
成分
エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤
寸法(mm)
182×108×223
注意
※パッケージの注意事項をよくお読みください。
※本品は環境表面の清拭用ですので、手指の消毒にはお使いいただけません アルコール60%を使用していますので、火気厳禁で冷暗所に保管して下さい。アルコールアレルギーのある方は、手袋の着用をお奨めします。
※手や顔を拭かないでください。
※火気のそばで使用しないでください。
※目に入った場合は直ちに水で洗い流し、症状が重い場合は医師の診察を受けてください。
※アルコール過敏症や皮膚の弱い方が使用される場合には、肌荒れ等にご注意ください。必要に応じて手袋、マスク、保護メガネ等を着用してください。
※蒸気・ミストを吸入しないようにしてください。
※素材によっては変色・変質する場合があるので、目立たない部分で確認してから使用してください。
※レンズ等へは使用しないでください。コーティングがはがれるおそれがあります。
※人体や食品・食器には使用しないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※火気、火花、高温、直射日光は避け、小児の手の届かない所に保管してください。