【※軽税】 クロラス除菌クリア スプレーセット

【※軽税】 クロラス除菌クリア スプレーセット - エフピコ

汚れや水気がある環境でも除菌効果を発揮します。
毎日使用しても肌荒れを起こしにくい、手肌にやさしい除菌剤です。
ステンレスやアルミを腐食させにくく、調理器具や食器類の除菌にも対応しています。
使用中使用後の塩素臭がほとんどありません。

用途
人の手指食品調理器具食器類シンク作業台に。
トラスコ品番
664-4743
セット内容
クロラス除菌クリアK8000 1kg…1本
材質
亜塩素酸水、クエン酸、クエン酸ナトリウム、イオン交換水
容量(L)
1
希釈倍率
20~40
内容量
1本
注意
※他製品と混ぜない併用しない。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05822490HRU9
オープン
¥7,198
¥7,774(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする