セハーアルコール除菌65 900mlパウチ

セハーアルコール除菌65 900mlパウチ - 大黒工業

使用後は丸めてポイ!パウチタイプで処分がカンタンです。
従来ボトルよりプラスチック使用量を70%削減
非危険物65%、中性域タイプ
少量なので省スペース

用途
そのまま噴霧(調理器具、食品容器、ゴミ箱など)
ふきんに噴霧して拭く(冷蔵庫、電子レンジ、調理台、テーブルなど)
お弁当、総菜などの鮮度保持
トラスコ品番
718-0987
材質
成分(食品添加物):エタノール(57.34%)、乳酸ナトリウム(0.03%)、乳酸(0.01%)、精製水(42.62%)、袋(PE、アルミ、PA)、キャップ(PP)
容量(mL)
900
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05821020830332
¥1,040
¥819
¥885(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする