らくらく汚物処理キット
汚物処理に必要なキットを1袋にまとめました。
誰でも簡単に使えるわかりやすい処理マニュアルが入っており簡単に使えます。
嘔吐物の処理は初期対応が重要です。
汚物を処理しやすい吸収処理剤入りホウキ、チリトリで回収しやすくなる処理剤が同封されています。
- 用途
- 嘔吐物などの汚物処理に。
嘔吐物以外の液状汚物の処理にも使用できます。
- トラスコ品番
- 717-9877
- セット内容
- ガウン×1枚、手袋×2双(4枚)、マスク×1枚、靴カバー(左右)×1セット
- 幅(mm)
- 220
- 奥行(mm)
- 330
- 容量(g)
- 425
- 内容量
- 1箱
消毒・除菌・洗剤 の新着商品
カテゴリ























