IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 白熱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02502841
品番
UPQW1B26W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,125
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
使用電圧(V)
AC200/220
レンズ色
乳白
取付穴径(Φmm)
22.5±0.5
保護構造
IP40
シリーズ
UPQWシリーズ
照光方式
白熱球
レンズ形状
角平形