曜日別特売
00722018【ワケあり】 ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合) 紺屋商事 02502880

00722018【ワケあり】 ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合) 紺屋商事 02502880
00722018【ワケあり】 ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合) 紺屋商事 02502880
00722018【ワケあり】 ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合) 紺屋商事 02502880

ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合)

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・内容量など64種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(100枚)
サイズ(号)
18
注文コード
02502880
品番
00722018【ワケあり】
在庫数量:残り117点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)アウトレット
¥859¥689

食品衛生法適合の0.03mmのポリエチレン製JIS対応規格ポリ袋です。中身に合わせてサイズを選べます。柔軟で強靭なポリエチレン製フィルムを採用

用途
小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにも
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
380
高さ(mm)
530
サイズ(号)
18
適合規格
食品衛生法適合
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
入数(枚)
100
アズワン品番
64-9608-47
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-27
用途: 食品の小分け冷凍用
農・林・水産業

食品衛生法に適合した品なので安心して食品保存用に使えます。

2026-08-13
用途: 食品包装
卸売・小売業

袋の体をなしていないロッドがある、底が抜け中に入れた商品が道路に落下、袋の横の何でもない場所から裂け中身が出る、鋭利なもの等入れていないのにポコッとサイドが膨れ中に入れた食品(豚の生ホルモン)がこぼれ出る…何年も使っていてこんな品物初めてです、信頼できなくなりました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 63834795
2022-09-16
用途: 食品原料の小分け用

4か月使用していますが、不良はなく、他製品よりコストパフォーマンスが高いです。
業務用として使用する際、SDSが英語で内容が分かりづらいのが欠点です。

対象商品 : 63834734
2022-09-13
用途: 食品の外袋として

コスパが良く、不良品もありません。問題点は何も見当たらないです。これからも使い続けるつもりです。

対象商品 : 63834314
2022-04-16
用途: 商品の梱包
その他業種

透明感があるにもかかわらず、強くて使いやすい。
バリエーションも豊富で3回目のリーピートになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする