曜日別特売
No.60W【ワケあり】 チェーンカッター 二列 鯨印(WHALE) 02503126

チェーンカッター 二列

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
番手
No.60W
注文コード
02503126
品番
No.60W【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,98015,980

従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
使用範囲
60単列、60二列
番手
No.60W
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
二列(ダブル)・単列(シングル)併用型
種類
チェーン用加工器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75875556
2025-07-08
用途: 機械式駐車装置のチェーン交換など、
朋友建設有限会社

以前使用してたチェーンカッターより使い勝手が良いです。以前使用してた物は安価でしたが、よく壊れもしてたので、、

対象商品 : 10715512
2011-07-18
用途: チェーン交換作業
建設業・工事業

すばやくカットでき満足しています。出来れば80番Wカット用も手配したい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする