曜日別特売

平ベルト溶着機

平ベルト溶着機 - ハバジット

サーモフィックスジョイント用プレスです。
最軽量&非常にコンパクトなので狭小な場所でも取り扱いが容易です。

仕様
接着方法:サーモフィックス
質量(kg)
1
寸法L(mm)
96
寸法H(mm)
57
電源(V)
120/230
消費電力(W)
150
寸法W(mm)
289
最大幅(mm)
加工最大幅W:75
最大加工厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03949902PT-103/6
オープン
¥132,980
¥146,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする