曜日別特売
LDKI40-14【ワケあり】 LD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク 02503266

 

LDKI40-14【ワケあり】 LD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク 02503266
LDKI40-14【ワケあり】 LD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク 02503266
LDKI40-14【ワケあり】 LD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク 02503266

LD規格袋

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(100枚)
サイズ(号)
14
注文コード
02503266
品番
LDKI40-14【ワケあり】
在庫数量:残り53点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)アウトレット
¥799¥649

食品衛生法規格基準適合品のポリ袋です。しっかりとした厚みで、水分量の多い食材なども入れられます。

用途
食品の包装等に
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
280
高さ(mm)
410
サイズ(号)
14
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
種類
平袋
入数(枚)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47892619
2026-09-26
用途: 刃物研磨品の包装
株式会社R.S.Cヤマカ 様(製造業)

厚みも有るので助かります。静電気の無いので封入もスムーズに行えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする