曜日別特売
200073279【ワケあり】 PVC335型 フロートメータS式EPDM25A ジョージフィッシャー 02503327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVC335型 フロートメータS式EPDM25A

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02503327
品番
200073279【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,840販売価格(税込)¥24,730
販売価格(税別)アウトレット
¥31,980¥22,482
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.44
呼び径(A)
25A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする