友屋
DPS デルタポップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
イエロー
注文コード
02503799
品番
58438YLW【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
イエロー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:ポリエチレン樹脂、面板:PET、ベース金具
質量(kg)
3.5(水満量時30)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:1000×236×358
面板寸法(W×H)(mm)
931×235
注意
※面板は別売になります。