TDK
TDKの 電源(制御機器)
TDKの 電磁波対策
TDKの フェライトコア
ケーブルコード用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02504187
品番
ZCAT2032-0930
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
質量(g)
22
外径(Φmm)
20
内径寸法
9±1mm
インピーダンス
80Ω(min)
適合ケーブル外径(Φmm)
(最大)9
外装色
灰
固定タイプ
バンド固定タイプ