TDK
TDKの 電源(制御機器)
TDKの 電磁波対策
TDKの フェライトコア
ケーブルコード用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02504205
品番
ZCAT3035-1330
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
質量(g)
63
外径(Φmm)
30
内径寸法
13±1mm
インピーダンス
100Ω(min)
適合ケーブル外径(Φmm)
(最大)13
外装色
灰
固定タイプ
バンド固定タイプ