マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 木工切削/切断
トリマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
420
注文コード
02505133
品番
3705
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁面に近接した場所での加工に最適!
回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
チャック孔径(Φmm)
6
電源(V)
単相100
電流(A)
4.4
消費電力(W)
420
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-76
付属品
ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10・17(各1本)、ガイドホルダ、六角棒レンチ6
質量(kg)
1.8