3803A 仕上ミゾキリ マキタ 02505151

仕上ミゾキリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02505151 品番3803A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,000

ワンタッチ切り込み深さ調整式の強力型!最大出力1400Wの強力モーター搭載!

回転数(min-1[r.p.m])9000 最大切削深さ(mm)31(三面仕上げカッタ)、31(普通カッタ)、25.5(胴ブチカッタ) 切削幅(mm)3〜36(三面仕上げカッタ)、2.4〜36(普通カッタ)、39・42・46(胴ブチカッタ) 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)8 質量(kg)6.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02505151 3803A 07039015 3803ASP 仕上げみぞきり マキタ 仕上げみぞきり マキタ 1台 62,980 税込69,278 メーカー品番が変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする